text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero inoxidable (Inox) A4 M24X1,50

  1. ART NR 55963.240.150
  2. EAN 8715494115094
  3. UBB 500571746618
  4. UNSPSC 31162103

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M24
d1 M24
P 1.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica fina
DIN 908
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 (h14) 29
L ≈ 18
s (D12) 12
  1. Descargar modelo CAD