text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero inoxidable (Inox) A4 M14X1,50

  1. ART NR 55963.140.150
  2. EAN 8715494115049
  3. UBB 500571746121
  4. UNSPSC 31162103

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M14
d1 M14
P 1.50
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica fina
DIN 908
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 (h14) 19
L ≈ 15
s (D12) 6
  1. Descargar modelo CAD