text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fresa de ranurar bola 4 cuchillas DIN 844 Long Carbide Q-Coat 4,0MM

  1. ART NR 8L716375
  2. EAN 5036140207332
  3. UBB 500650097016
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr SWT1658004A

Precio por 
-


Embalaje: 1

Carbide Plain Shank End Mills Ball Nosed 4 Flute. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. EBQ-4PR Carbide Q-Coat. Series 80 Long Series Dimensions to DIN 844. Carbide Q-Coat

Longitud de flauta 8
Número de flautas 4
Tolerancia del diámetro de ajuste h6
suministro de refrigerante externo
diámetro de corte 4
tipo de agujero Corte de centro
tipo de alcance alcance estándar
material de aplicación aleaciones aeroespaciales, aleaciones de acero, aluminio, aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, cobre, metales no ferrosos, acero inoxidable,
dirección de la hélice derecho
Tolerancia del diámetro de corte e8
Número de extremos de corte 1
Dirección de corte Derecha
Largura total 70
Tamaño del vástago (mm) 6
DIN To Manufacturers Standards. Dimensions to DIN 844.