text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fresa de ranurar 3 cuchillas DIN 844 Long Cobalt HSS TiCN 5,0MM

  1. ART NR 2T514370
  2. EAN 5036140202801
  3. UBB 500649982500
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr SWT1630735A

Precio por 
-


Embalaje: 1

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 07, Long - TiCN Coated. Series 07 - Long Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844 Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Longitud de flauta 24
Número de flautas 3
Tolerancia del diámetro de ajuste h6
suministro de refrigerante externo
diámetro de corte 5
tipo de agujero Corte de centro
tipo de alcance alcance estándar
Aplicación de fresado Biselado, hacer el perfil, semi acabado y acabado
material de aplicación acero carbono , acero aleado, cobre, aluminio
dirección de la hélice derecho
Tolerancia del diámetro de corte e8
Número de extremos de corte 1
Tipo de fresa Fresa ranura
Dirección de corte Derecha
tipo Helical
Ángulo de hélice 30
Largura total 68
Tamaño del vástago (mm) 6
DIN 844, 1835B