text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fresa de ranurar 3 cuchillas DIN 6535 HA Short Carbide TiALN 6,0MM

  1. ART NR 2U307908
  2. EAN 5036140199903
  3. UBB 500649930533
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr SWT1614866A

Precio por 
-


Embalaje: 1

Carbide Plain 3 Flute Shank Milling Cutters: Series 48, Short Series - TiALN Coated. Series 48 - 3 Flute - Short Series Dimensions to DIN 6535 HA. Centre cutting. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Longitud de flauta 16
Número de flautas 3
Tolerancia del diámetro de ajuste h6
suministro de refrigerante externo
diámetro de corte 6
tipo de agujero Corte de centro
tipo de alcance alcance estándar
dirección de la hélice derecho
Tolerancia del diámetro de corte h10
Número de extremos de corte 1
Tipo de fresa Fresa ranura
Dirección de corte Derecha
tipo Helical
Largura total 50
Tamaño del vástago (mm) 6
DIN 6535 HA