text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fresa de ranurar 3 cuchillas DIN 327 Short Cobalt HSS TiALN 16,0MM

  1. ART NR 9J200541
  2. EAN 5036140202306
  3. UBB 500649971792
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr SWT1630576A

Precio por 
-


Embalaje: 1

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 05, Short - TiALN Coated. Series 05 - Short Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 327. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Longitud de flauta 19
Número de flautas 3
Tolerancia del diámetro de ajuste h6
suministro de refrigerante externo
diámetro de corte 16
tipo de agujero Corte de centro
tipo de alcance alcance estándar
Aplicación de fresado Biselado, hacer el perfil, semi acabado y acabado
material de aplicación acero carbono , acero aleado, cobre, aluminio
dirección de la hélice derecho
Tolerancia del diámetro de corte e8
Número de extremos de corte 1
Tipo de fresa Fresa ranura
Dirección de corte Derecha
tipo Helical
Ángulo de hélice 30
Largura total 79
Tamaño del vástago (mm) 16
DIN 327, 1835B