text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fresa de acabado 4/6 cuchillas DIN 844 Regular Cobalt HSS TiALN 6,0MM

  1. ART NR 2C123307
  2. EAN 5036140287570
  3. UBB 500650063687
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artículo del fabricante nr SWT1633666A

Precio por 
-


Embalaje: 1

HSS-Co 8% Threaded Shank End Mills 4 & 6 Flute: Series 36, Regular - TiALN Coated. Series 36 - Regular Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835D. Shank cutting diameter to +0.04 -0.0. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Longitud de flauta 13
Número de flautas 4
Tolerancia del diámetro de ajuste h6
suministro de refrigerante externo
diámetro de corte 6
tipo de agujero Corte de centro
tipo de alcance alcance estándar
Aplicación de fresado Biselado, hacer el perfil, semi acabado y acabado
material de aplicación acero carbono , acero aleado, cobre, aluminio
dirección de la hélice derecho
Número de extremos de corte 1
Tipo de fresa fresa de Extremo
Dirección de corte Derecha
tipo Helical
Ángulo de hélice 30
Largura total 57
Tamaño del vástago (mm) 6
DIN 844, 1835D