text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Broca para espárragos Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 3,40MM

  1. ART NR 9I039601
  2. EAN 5036140195349
  3. UBB 500649862710
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artículo del fabricante nr SWT1252234A

Precio por 
-


Embalaje: 1

HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.

Longitud de flauta 20
Tolerancia del diámetro de ajuste f11
Agujero ø 3.40
Dirección de corte Derecha
tipo Spiral
Ángulo de la punta del taladro 135
tipo de hélice hélice normal
Largura total 52
Tamaño del vástago (mm) 3.4
Tolerancia del agujero ø h8
estándar del agujero DIN 1412C
DIN 1897 RN
BS 328