text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Broca DIN 338 HSS TiN 7,00MM

  1. ART NR 1E529621
  2. EAN 5036140190436
  3. UBB 500649805974
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artículo del fabricante nr SWT1250070A

Precio por 
-


Embalaje: 1

HSS TiN Coated Jobber Drills. Series 1001 General purpose drill, to drill steels with a tensile strength up to 1,000N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to DIN 338 RN, DIN 338.

Longitud de flauta 69
Número de flautas 2
flauta de construcción solo de flauta
Número de extremos Extremo único
Tolerancia del diámetro de ajuste f11
suministro de refrigerante externo
Agujero ø 7
Dirección de corte Derecha
tipo Spiral
Ángulo de la punta del taladro 118
Ángulo de hélice 28
tipo de hélice hélice normal
Largura total 109
Tamaño del vástago (mm) 7
Tolerancia del agujero ø h8
estándar del agujero DIN1412A
DIN 338
BS 328