Grilletes DIN ≈82101 A
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
Grilletes
Grilletes DIN ≈82101 A
16813
16813.110.001
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
Sujetacable DIN 82101 A Acero Galvanizado caliente 11MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Dependiendo de la disponibilidad, estos grilletes D (de cadena) están cincados o galvanizados en caliente, y las dimensiones pueden variar.
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
11 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Dependiendo de la disponibilidad, estos grilletes D (de cadena) están cincados o galvanizados en caliente, y las dimensiones pueden variar.
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Dimensiones
b
22
d2
11
D (mm)
11
h
42
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
82101-A
Números de artículo
Artículo No.
16813.110.001
EAN
8715492593351
UBB
950465004196
UNSPSC
31162803