text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set with countersunk bolt DIN 7969 Acero Cincado 4.6 M12X55

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 55
Clase 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Caracteristicas de conducción Ranura
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

a 75°
a (min.) 13.7
dk 21
k 7
m 10.8
n 3
P 1.75
s 18

Estándares

DIN 7969

Números de artículo

Artículo No. 08215.120.055
EAN 8717077305205
UBB 500650907354
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate