Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Tornillos estructurales
01405
01405.100.055
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 8.8/8 M10X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8/8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
55 mm
Clase
8.8/8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.
Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
55
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
15048
ISO
4014/4032
Números de artículo
Artículo No.
01405.100.055
EAN
8715494311342
UBB
500574457312
UNSPSC
31161620