text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 Cincado 5/32X1.1/2

Artículo No.
Largura (L) (Inch - ft)
Material (largo) Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
A (nom.) 5/32
Material técnico SAE 1070
Observaciones
  • V = minimum double shear load in lb.
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Especificaciones

Largura (L) (Inch - ft) 1.1/2
Material (largo) Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
A (nom.) 5/32
Material técnico SAE 1070
Observaciones
  • V = minimum double shear load in lb.
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

A (max.) 0.167
A (nom.) 5/32
B (max.) 0.151
C (ref.) 0.048
A (min.) 0.162
F 0.031
V 2750

Estándares

ASME B18.8.2

Números de artículo

Artículo No. U39101.015.0150
EAN 8712423098497
UBB 500626300874
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate