text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2,5X12

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 12 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info small pack

Dimensiones

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 12
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Estándares

NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 51121.025.012
EAN 8715492272485
UBB 951353517166
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.