text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Acero Sin revestimiento M1,2X6

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Información adicional turned
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M1,2
Anchura (L) (mm) 6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Información adicional turned

Dimensiones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.8
n 0.3
P 0.25
t (min.) 0.3

Estándares

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207

Números de artículo

Artículo No. 24517.012.006
EAN 8717077264366
UBB 500649334488
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate