text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Acero Sin revestimiento M1,2X10

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Información adicional turned
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M1,2
Anchura (L) (mm) 10
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Caracteristicas de conducción Ranura
Rosca (larga) Métrica
Información adicional turned

Dimensiones

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.8
n 0.3
P 0.25
t (min.) 0.3

Estándares

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Números de artículo

Artículo No. 24517.012.010
EAN 8717077264380
UBB 500649334637
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate