text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN FLEECEJACK 497Z FL.ORANGE/BL, 3XL

  1. ART NR 2E850688
  2. EAN 5411805325802
  3. UBB 500635501777
  4. UNSPSC 46181533
  5. Artículo del fabricante nr 497ZA2T01 414/3XL (26033908)

Precio por 
-


Embalaje: 1
Color Naranja fluorescente/Azul marino
Base del material 100% polyester dubbelzijdige fleece
Peso del tejido (gr / m²) 285
Modelo Kingley
Talla (ropa) 3XL
Tipo 497Z
Tipo nr. 497Z
Valores de calidad 2,2
EN 471