text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tornillo cabeza cilíndrica con dos agujeros Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X38MM

  1. ART NR 51595.063.038
  2. EAN 8712423014435
  3. UBB 500656697363
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro 6.3
Anchura (L) (mm) 38
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk (max.) 12.4
k (max.) 3.3
No. drive TH8