text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Countersunk head tapping screw with 2 holes Acero inoxidable (Inox) A2 ST4,2X9,5MM

  1. ART NR 51596.042.009
  2. EAN 8712423014473
  3. UBB 500656697777
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro 4.2
Anchura (L) (mm) 9.5
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Rosca (larga) Autorroscante
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk (max.) 8.1
k (max.) 2.6
No. drive TH5