text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable con anillo Ripca DIN 70mm² Ø 12.4mm 10 Piezas


Artículo No. 4R956349
Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 38
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 12.4
Rango AWG 00 - 00
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud total (mm) 38
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 12.4
Rango AWG 00 - 00
Sección nominal (mm²) 70 - 70
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Longitud de la brida (mm) 20
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 291
Codigo SA
Type Battery Eyelet

Números de artículo

Artículo No. 4R956349
EAN 8712734115203
UBB 500644358656
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr DIN7012-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.