text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de terminal Ripca «francés» 1,0mm² rojo 1000 unidades


Artículo No. 0E531143
Color Red
Longitud del manguito (mm) 8
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 1
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Longitud del manguito (mm) 8
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 1
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG Otro
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 0E531143
EAN 8712734050306
UBB 500640625868
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CET010-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.