text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 20.95 mm G 1/2 inch inner/outer DN 14.5 mm


Artículo No. 2P518139
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Rosca exterior métrica
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Bola de protección de superficie Niquelado
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Conexión 1 Otro
Conexión 2 Rosca exterior métrica
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Bola de protección de superficie Niquelado
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Diámetro nominal conexión 1 1/2 pulgada (15)
Carcasa de protección de superficie Niquelado
Material bola Latón
Marca Riegler
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2P518139
EAN 4047322074322
UBB 500581490686
UNSPSC 40141613
Artículo del fabricante nr 115721
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.