Anillos y clips de retención
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
Anillos y clips de retención
36003
36003.055.001
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
Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Acero muelle Sin revestimiento 55MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Para diám . nom.
55
Material
Acero muelle
Nom. tamaño eje d1
55
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
55 mm
Para diám . nom.
55
Material
Acero muelle
Nom. tamaño eje d1
55
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
Ranura d2
52
Ranura m (H13)
3.15
Ranura n (mín.)
4.5
Anillo d3
50.8
Anillo d4
72.9
Anillo s
3
Ring b ≈
5.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Números de artículo
Artículo No.
36003.055.001
EAN
8717077323803
UBB
500651093451
UNSPSC
31163202
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional