Nedtrain Oud
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
50370
50370.060.040
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 6X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
40 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensiones
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
40
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Números de artículo
Artículo No.
50370.060.040
EAN
8715492245885
UBB
950368019754
UNSPSC
31162201