Nedtrain Oud
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
50370
50370.060.020
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 6X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
20 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensiones
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Números de artículo
Artículo No.
50370.060.020
EAN
8715492245830
UBB
950368019341
UNSPSC
31162201