Nedtrain Oud
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
50370
50370.040.006
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 4X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
6 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensiones
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Números de artículo
Artículo No.
50370.040.006
EAN
8715492245557
UBB
950368017105
UNSPSC
31162201