Nedtrain Oud
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
50370
50370.030.004
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 3X4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
4 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensiones
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k (js14)
1.8
L (mm)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Números de artículo
Artículo No.
50370.030.004
EAN
8715492245458
UBB
950368016297
UNSPSC
31162201