Nedtrain Oud
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
50670
50670.020.008
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
Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 2X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2 mm
Longitud
8 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Aluminio
Material técnico
99.5
Dimensiones
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k (js14)
1.2
L (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Números de artículo
Artículo No.
50670.020.008
EAN
8715492247858
UBB
950368028177
UNSPSC
31162201