text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 8X30MM

  1. ART NR 50670.080.030
  2. EAN 8715492248336
  3. UBB 950368032377
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
d1 8
Diámetro 8
Anchura (L) (mm) 30
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 14
d3 (min.) 7.76
e (max.) 4
k (js14) 4.8
  1. Descargar modelo CAD