text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 6X35MM

  1. ART NR 50670.060.035
  2. EAN 8715492248275
  3. UBB 950368031791
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
d1 6
Diámetro 6
Anchura (L) (mm) 35
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k (js14) 3.6
  1. Descargar modelo CAD