text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 5X8MM

  1. ART NR 50670.050.008
  2. EAN 8715492248138
  3. UBB 950368030397
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 5
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 8
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
BS 4620
DIN 660/124
ISO 1051
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 8.8
d3 (min.) 4.82
e (max.) 2.5
k (js14) 3
  1. Descargar modelo CAD