text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 4X10MM

  1. ART NR 50670.040.010
  2. EAN 8715492248046
  3. UBB 950368029654
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 4
Diámetro 4
Anchura (L) (mm) 10
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 7
d3 (min.) 3.87
e (max.) 2
k (js14) 2.4
  1. Descargar modelo CAD