text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 3X25MM

  1. ART NR 50670.030.025
  2. EAN 8715492247995
  3. UBB 950368029241
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 3
Diámetro 3
Anchura (L) (mm) 25
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 5.2
d3 (min.) 2.87
e (max.) 1.5
k (js14) 1.8
  1. Descargar modelo CAD