text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 2X6MM

  1. ART NR 50670.020.006
  2. EAN 8715492247841
  3. UBB 950368028094
  4. UNSPSC 31162201

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
d1 2
Diámetro 2
Anchura (L) (mm) 6
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Aluminio
Material técnico 99,5
BS 4620
ISO 1051
DIN 660/124
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d2 3.5
d3 (min.) 1.87
e (max.) 1
k (js14) 1.2
  1. Descargar modelo CAD