text.skipToContent text.skipToNavigation

QUICK SYSTEM Espárrago bola tipo KB KB KB 1615 M6X15 S=8

  1. ART NR 62276.616.151
  2. EAN 8715492884466
  3. UBB 950311070227
  4. UNSPSC 31162415

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo

Steel zinc plated, yellow passivated.

Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Tipo KB 1615
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 15
Tipo no. KB
Anchura de la llave 8
  1. Elegir otras medidas