Operating Equipment
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
4T281223
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors tool tro.LUS. mob. w
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4T281223
Color
Negro
Material
Metal
Tipo de fijación
Placa
Anchura de la placa (mm)
65
Capacidad de carga máx. (kg)
5.81
Tipo de posición de apertura
Dispositivo de bloqueo de ruedas
Altura de montaje (mm)
150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Negro
Material
Metal
Tipo de fijación
Placa
Anchura de la placa (mm)
65
Capacidad de carga máx. (kg)
5.81
Tipo de posición de apertura
Dispositivo de bloqueo de ruedas
Altura de montaje (mm)
150
Número de ruedas
4
Dirigible
Sí
Tipo de banda de rodadura
Fuerte
Longitud de la placa (mm)
95
Anchura del rodillo (cm)
32
Diámetro del rodillo (mm)
98
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T281223
EAN
4054773023335
UBB
500582201744
UNSPSC
56111706
Artículo del fabricante nr
4000871075