text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 2 19 x 24 mm 305 mm de profundidad desplazada


Artículo No.
Longitud (m) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 13
Altura del cabezal grande (mm) 14.4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 13
Altura del cabezal grande (mm) 14.4
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 28.8
Anchura del cabezal grande (mm) 35.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2144.019.024
EAN 4010886601792
UBB 240120089836
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6017990

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.