text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastico reinforzado con fibra de vidrio Permaglas ME 771 M16X1900


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color Red
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico Permaglas ME 771
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 1900 mm
Color Red
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico Permaglas ME 771
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info Características especiales PERMAGLAS ME 771:
  • Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
  • Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
  • Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
  • Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
  • Resistente a químicos y gases agresivos.
  • Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
  • No magnético.
  • Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.

Dimensiones

d-D M16
L (mm) 1900
P 2

Números de artículo

Artículo No. 56050.161.900
EAN 8715492860026
UBB 951353175502
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.