Varilla roscada
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
Varilla roscada
56050
56050.121.900
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
Plastico reinforzado con fibra de vidrio Permaglas ME 771 M12X1900
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color
Red
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico
Permaglas ME 771
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
M12
Longitud
1900 mm
Color
Red
Material
Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico
Permaglas ME 771
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Características especiales PERMAGLAS ME 771:
Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
Resistente a químicos y gases agresivos.
Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
No magnético.
Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Dimensiones
d-D
M12
L (mm)
1900
P
1.75
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56050.121.900
EAN
8715492860019
UBB
951353175437
UNSPSC
31161618