text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero inoxidable 1.4305 M10

  1. ART NR 58537.100.001
  2. UBB 500689839776
  3. UNSPSC 31162807

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
D M10
Caracteristicas de conducción Ranura
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico 1.4305
Rosca (larga) Métrica
Info Material: Manga 1.4305. Clavija de empuje 1.4034. Muelle 1.4310. Hilo de bloqueo LONG-LOK en nylon. Versión: brillante. Clavija de empuje endurecida. L2 = aprox. 2x paso de rosca.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

D M10
D1 4.5
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 54
H 2.5
L1 9
Par de aflojamiento aprox. (Nm) 0.62
N 1.6
L 19
Par de apriete aprox. (Nm) 1.36