text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle reforzada Acero inoxidable 1.4305 M10

  1. ART NR 58541.100.001
  2. UBB 500689842986
  3. UNSPSC 31162807

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
D M10
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico 1.4305
Rosca (larga) Métrica
Info Material: Manga 1.4305. Bola 1.4034. Muelle 1.4310. Hilo de bloqueo LONG-LOK en nylon. Versión: Brillante. Bola endurecida L2 = aprox. 2x paso de rosca.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

D M10
D1 6
F1 = springiness beginning in N 66
F2 = springiness end in N 100
H 2
L1 9
Par de aflojamiento aprox. (Nm) 0.60
L 23
S 5
Par de apriete aprox. (Nm) 1.30