text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 Cincado 6X50MM

  1. ART NR 39110.060.050
  2. EAN 8715492807199
  3. UBB 950359527799
  4. UNSPSC 31163201

Precio por 
-


Embalaje: 1
d (nom.) 6
Diámetro 6
Anchura (L) (mm) 50
Material (largo) Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Tratamiento de superficie Cincado
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (min.) 1.2
d1 (max.) 6.7
d1 (min.) 6.4
d2 4
s 1.2
V 26.04
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD