text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 Cincado 5X20MM

  1. ART NR 39110.050.020
  2. EAN 8715492807038
  3. UBB 950359526700
  4. UNSPSC 31163201

Precio por 
-


Embalaje: 1
d (nom.) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Anchura (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Observaciones
  • V = Shear strength double min. in kN.
  • For the hole diameter d(nom.) with tolerance field H12 is recommended.
Diámetro (d-D) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Material (largo) Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Tratamiento de superficie Cincado

Especificaciones

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Descargar E-doc