text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 Cincado 3X30MM

  1. ART NR 39110.030.030
  2. EAN 8715492806895
  3. UBB 950359525710
  4. UNSPSC 31163201

Precio por 
-


Embalaje: 1
d (nom.) 3
Diámetro 3
Anchura (L) (mm) 30
Material (largo) Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Tratamiento de superficie Cincado
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 2.1
s 0,6
V 6.32
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD