text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado ISO 8752 Acero muelle 420-560 HV30 5X80MM

  1. ART NR 39100.050.080
  2. EAN 8715492803740
  3. UBB 950359040447
  4. UNSPSC 31163201

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
d (nom.) 5
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 80
Observaciones
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • Para los pins con un diámetro nominal d ≥ 10 mm una configuración de un solo chanfer es opcional a discreción del fabricante.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H12. Características especiales de los pines rectos ranurados:
    • Estos pines se utilizan para conectar dos o más elementos de construcción entre sí.
    • Son muy adecuados para absorber las fuerzas de corte.
    • Si estos pines se emplean con uniones atornilladas se debe utilizar la siguiente disposición:
Material (largo) Acero muelle
Material técnico 420-560 HV30
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD