text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 3/8X2.3/4

  1. ART NR U39150.037.0275
  2. EAN 8715494004701
  3. UBB 500626369028
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A (nom.) 3/8
Largura (L) (Inch - ft) 2.3/4
Material (largo) Acero muelle
Material técnico SAE 1070
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.8.2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.400
A (nom.) 3/8
B (max.) 0.366
C (ref.) 0.095
A (min.) 0.386
V 18000