text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 1/2X3 Inch

  1. ART NR U39150.050.0300
  2. EAN 8715494004862
  3. UBB 500626370174
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A (nom.) 1/2
Largura (L) (Inch - ft) 3 Inch
Material (largo) Acero muelle
Material técnico SAE 1070
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.8.2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.532
A (nom.) 1/2
B (max.) 0.488
C (ref.) 0.110
A (min.) 0.514
V 32000