text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico pesado asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 1/2X1.1/2

  1. ART NR U39150.050.0150
  2. EAN 8715494004770
  3. UBB 500626369515
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A (nom.) 1/2
Largura (L) (Inch - ft) 1.1/2
Observaciones
  • V = carga mínima de corte doble en lb.
Material (largo) Acero muelle
Material técnico SAE 1070
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.8.2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.532
A (nom.) 1/2
B (max.) 0.488
C (ref.) 0.110
A (min.) 0.514
V 32000