text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador elástico espiral média ISO 8750 Acero muelle 420-545 HV30 8X24MM

  1. ART NR 39140.080.024
  2. EAN 8715492808790
  3. UBB 950359060643
  4. UNSPSC 31163201

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
d (nom.) 8
Diámetro 8
Anchura (L) (mm) 24
Observaciones
  • Las dimensiones d1 y d2 de la tabla anterior son antes del montaje.
  • El tipo de acero inoxidable austenitico para muelles es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero indicados en la norma ISO 3506.
  • V = fuerza de corte mínima, doble, en kN.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de acomodación d (nominal) es H12, excepto para d 1,2, donde se recomienda H10. Características especiales de los pines rectos tipo muelle enrollado (pines en espiral):
    • Estos pines se utilizan para las conexiones o el posicionamiento de dos o más partes y también pueden utilizarse como ejes y pasadores de bisagra, de parada o de transporte, y se desmontan fácilmente.
    • Gracias a su sección transversal en forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas) estos pines son muy flexibles y adecuados para su uso repetido con cargas dinámicas. La distribución igual de la tensión a lo largo de su sección transversal contra la pared del agujero produce un buen ajuste a presión, que puede absorber las fuerzas de corte no afectadas por la dirección.
    • Los pines están biselados en ambos extremos, por lo que pueden ser fácilmente insertados e instalados automáticamente.
Material (largo) Acero muelle
Material técnico 420-545 HV30
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
DIN 7343
ISO 8750
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a ≈ 2
d1 (max.) 8.63
d1 (min.) 8.3
d2 (max.) 7.8
V 39
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD