text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador DIN 7 Acero de corte 14X120MM

  1. ART NR 39070.140.120
  2. EAN 8717077041639
  3. UBB 500644922139
  4. UNSPSC 31163203

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
d1 (m6) 14
Diámetro 14
Anchura (L) (mm) 120
Observaciones
  • Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.
  • d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.
Material (largo) Acero de corte
ISO ≈2338
DIN 7
BS ≈1804-2
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

c (max.) 2
d1 (m6) 14
r ≈ 16